曜日別特売

肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ)

肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ肘付きミーティングチェア CM351-CX(張地:ビニールレザー フレーム:クロームメッキ) - サンケイ

普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。
張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。
張地:ビニールレザー
フレーム:クロームメッキ
肘付き
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

幅(mm)565質量(kg)5.7高さ(mm)760種類ミーティングチェア奥行(mm)550張地ビニールレザー肘掛ありパイプ径(Φmm)25.4・22.2材質(フレーム)スチールパイプ・クロームメッキ色(フレーム)シルバー(クロームメッキ)座高(mm)430グリーン購入法適合脚の種類固定脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42013607CM351-CX1脚-565×550×7604305.7
34,700
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42013616CM351-CX1脚Nアイボリー565×550×7604305.7
34,700
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42013625CM351-CX1脚グリーン565×550×7604305.7
34,700
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42013634CM351-CX1箱(2脚)-565×550×7604305.7
69,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42013643CM351-CX1箱(2脚)Nアイボリー565×550×7604305.7
69,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42013659CM351-CX1箱(2脚)グリーン565×550×7604305.7
69,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする