曜日別特売

キャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装)

キャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイキャスター付きミーティングチェア CM350-MXC(張地:ビニールレザー フレーム:粉体塗装) - サンケイ

普遍的なデザインのミーティングチェアのスタンダードモデル。
張地の種類、フレーム処理、肘・キャスターの有無など、豊富なバリエーションから最適なモデルをご選択ください。
張地:ビニールレザー
フレーム:粉体塗装
キャスター付き
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

幅(mm)498質量(kg)5.1高さ(mm)760種類ミーティングチェア奥行(mm)550キャスターあり張地ビニールレザー肘掛なしパイプ径(Φmm)25.4・22.2材質(フレーム)スチールパイプ・粉体塗装色(フレーム)グレー(紛体塗装)座高(mm)430グリーン購入法適合スタッキング不可脚の種類キャスター脚メモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42013966CM350-MXC1脚グリーン498×550×7604305.1グリーン
21,700
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42013975CM350-MXC1脚ミドルブルー498×550×7604305.1ミドルブルー
21,700
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42013984CM350-MXC1脚Nアイボリー498×550×7604305.1Nアイボリー
21,700
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42013993CM350-MXC1箱(2脚)グリーン498×550×7604305.1グリーン
43,400
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014009CM350-MXC1箱(2脚)ミドルブルー498×550×7604305.1ミドルブルー
43,400
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014018CM350-MXC1箱(2脚)Nアイボリー498×550×7604305.1Nアイボリー
43,400
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする