曜日別特売

軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS

軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MS - サンケイ
(1件のレビュー)

スチールフレームながら2.9kgと軽量なスリムサイズの折りたたみ椅子。
床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

仕様折りたたみ設計:シリンダー機構材質背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品質量(kg)2.9背もたれあり材質(フレーム)Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装・シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)エラストマー樹脂(床接部)材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42014508CF68-MS1脚アイボリー420440×438×7352.9アイボリー
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014517CF68-MS1脚チャコールグレー420440×438×7352.9チャコールグレー
11,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014526CF68-MS1箱(6脚)アイボリー420440×438×7352.9アイボリー
67,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014535CF68-MS1箱(6脚)チャコールグレー420440×438×7352.9チャコールグレー
67,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42014535
2021-08-13
用途: 休憩時間
株式会社モリリン

現場にて休憩時に使用、軽量でかさばりにくい、座面も程よい高さで疲れにくい、一時の現場でも持っていく、キャンプ関係のイスだと数人時はかさばるし座面が低いと疲れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする