軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY 座パッド付(張地:布)

軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ軽量スチール折りたたみ椅子 CF68-MY  座パッド付(張地:布) - サンケイ

スチールフレームながら3.2kgと軽量なスリムサイズの折りたたみ椅子。
床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。
座パッド付き(張地:布)
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)3.2材質(フレーム)Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装・シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)エラストマー樹脂(床接部)グリーン購入法適合スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42014666CF68-MY1脚ブルーアイボリー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014675CF68-MY1脚ブラウンアイボリー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014693CF68-MY1脚ブルーチャコールグレー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014709CF68-MY1脚ブラウンチャコールグレー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014727CF68-MY1箱(6脚)ブルーアイボリー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
77,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014736CF68-MY1箱(6脚)ブラウンアイボリー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
77,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014754CF68-MY1箱(6脚)ブルーチャコールグレー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
77,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014763CF68-MY1箱(6脚)ブラウンチャコールグレー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
77,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014684CF68-MY1脚イエローアイボリー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン®;樹脂一体成型品
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014718CF68-MY1脚イエローチャコールグレー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン®;樹脂一体成型品
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42014745CF68-MY1箱(6脚)イエローアイボリー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン®;樹脂一体成型品
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42014779CF68-MY1箱(6脚)イエローチャコールグレー背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、座パッド:ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン®;樹脂一体成型品
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする