サンケイ
アルミフレーム折りたたみ椅子 CF80-MS
スタイリッシュなフォルムのアルミフレーム折りたたみ椅子。
快適&便利な機能をこれでもかと詰め込んだ、最新折りたたみ椅子です。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様
折りたたみ設計:シリンダー機構
質量(kg)
2.6
材質(フレーム)
25×15アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構
色(フレーム)
シルバー(紛体塗装)
材質(脚)
ナイロン樹脂成型品
材質(座面)
背・座:ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
色(張地)
ブラック
スタッキング
可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42015129
CF80-MS
1脚
425
490×467×747
¥
17,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42015138
CF80-MS
1箱(6脚)
425
490×467×748
¥
103,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。