アルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY 座パッド付(布)

アルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイアルミフレーム折りたたみ椅子 CF81-MY  座パッド付(布) - サンケイ

スタイリッシュなフォルムのアルミフレーム折りたたみ椅子。
快適&便利な機能をこれでもかと詰め込んだ、最新折りたたみ椅子です。
座面は適度な弾性が得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種類のウレタンを採用、快適な座り心地が得られます。
座パッド付き(張地:布)
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

仕様折りたたみ設計:シリンダー機構質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)467×490×748材質(フレーム)25×15アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構色(フレーム)シルバー(紛体塗装)材質(脚)ナイロン樹脂成型品材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品材質(パッド)座(パッド):ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、布グリーン購入法適合スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42015208CF81-MY1脚モスグリーン435490×467×748
20,300
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42015217CF81-MY1脚スモークブルー435490×467×748
20,300
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42015226CF81-MY1箱(6脚)モスグリーン435490×467×748
121,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42015235CF81-MY1箱(6脚)スモークブルー435490×467×748
121,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする