オーエッチ工業
ミニレバーホイスト
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単
本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。
最適なギア配置により操作性向上。
質量(kg)
3.2
定格荷重(kg)
500
標準揚程(m)
1.5
ロードチェーン線径(mm)×掛数
4.0×1
手引力(kg)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック間最小距離(mm)
300
内容量
1個
注意
定格荷重を超える力をかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
標準揚程(m)
質量(kg)
手引力(kg)
フック間最小距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42003387
MLV-05
500
1.5
3.2
26
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください