オーエッチ工業
蛍光荷締ベルト NEON
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
50
破断強度(kg)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42003457
JLB-O-40
25
蛍光オレンジ
¥
1,435
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42003466
JLB-G-40
25
蛍光グリーン
¥
1,435
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42003475
JLB-Y-40
25
蛍光イエロー
¥
1,435
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
42003484
JLB-P-40
25
蛍光ピンク
¥
1,435
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください