オーエッチ工業
蛍光荷締ベルト NEON
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
破断強度(kg)
250
幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42003493
JLB-O-30
50
3
25
蛍光オレンジ
¥
1,165
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
42003509
JLB-G-30
50
3
25
蛍光グリーン
¥
1,165
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
42003518
JLB-Y-30
50
3
25
蛍光イエロー
¥
1,165
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42003527
JLB-P-30
50
3
25
蛍光ピンク
¥
1,165
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください