曜日別特売

蛍光荷締ベルト NEON

蛍光荷締ベルト NEON - オーエッチ工業

鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。

ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50破断強度(kg)250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42003563JLB-P25蛍光ピンク
885
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
42003536JLB-O25蛍光オレンジ
885
取扱い終了
42003545JLB-G25蛍光グリーン
885
取扱い終了
42003554JLB-Y25蛍光イエロー
885
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする