電動ワイヤーホイスト

電動ワイヤーホイスト - オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト - オーエッチ工業

本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。
設置場所を選ばない単相100V仕様。
ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。
巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。
巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。
巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。

コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
巻き上げ速度は、ご使用の地域により異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42003606DWH-1000.110
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42003615DWH-500.0510
44,550
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする