曜日別特売

LED投光器 2芯3芯兼用タイプ

LED投光器 2芯3芯兼用タイプ - 矢田電気LED投光器 2芯3芯兼用タイプ - 矢田電気
(2件のレビュー)

6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型

明るさ(Lm)約6000使用場所屋内・屋外兼用光源LED50W消費電力(W)50発光色昼白色照射角度(°)110定格電圧(V)100仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65内容量1個
注意
※本体は220Vまで対応しておりますが付属の玉は100V用ですので
使用時はご注意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用場所
消費電力(W)
長さ(m)
商品状態
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42004778YLT-5005約6000屋内・屋外兼用50(コードの長さ)5-2芯・3芯兼用
20,750
11,980
13,178(税込)
当日出荷
71940727YLT-5005【ワケあり】約6000屋内・屋外兼用50(コードの長さ)5※理由あり(未使用・パッケージ不良)2芯・3芯兼用
20,750
取扱い終了
返品不可
72464555YLT-5005【ワケあり】約6000屋内・屋外兼用50(コードの長さ)5※理由あり(未使用・パッケージ不良)2芯・3芯兼用
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42004778
2024-03-14
用途: 工場内照明器具として使用
アルファー食品株式会社

4個購入しました。性能については全く問題ありません。
ちょうど1年使ったところで1個の電球が壊れてつかなくなりました。残りの3個の耐久性が気になります。

対象商品 : 42004778
2021-05-29
用途: 工場内の作業に使用
新森商事株式会社

LEDなのにスポットで照らすことなく広範囲で明るかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする