LEDバルブライト

LEDバルブライト - TMCLEDバルブライト - TMCLEDバルブライト - TMCLEDバルブライト - TMCLEDバルブライト - TMC
(1件のレビュー)

ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。

電球の種類LED使用電池LR-44×3個(別売)光束(Lm)15材質アルミ・シリコン質量(g)28寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21連続点灯時間(時間)2.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42004787AG-781グリーン
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
42004796AG-782ブルー
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
42004805AG-783シルバー
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42004805
2024-08-06
用途: 自転車走行マイコンの照明
EHCコンサルティング カトウサービス業

この製品を加工して照明が自転車走行マイコンにだけ当たるようにして夜間でも走行状態が判るようになった。自分の用途に合った既製品は無いので、流用だが製品としては良く出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする