無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP - APC(シュナイダーエレクトリック)

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス

質量(kg)11.34Black規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42004884BR1000S-JP
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

初回導入方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする