曜日別特売

BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J

BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J - APC(シュナイダーエレクトリック)BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J - APC(シュナイダーエレクトリック)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。

質量(kg)2.59Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×94×151入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005146RBC17J
17,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする