交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個