曜日別特売

15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815

15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815 - APC(シュナイダーエレクトリック)15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815 - APC(シュナイダーエレクトリック)

延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m

質量(kg)0.45Grey入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シリアル・ストレート)コネクタBDB9(シリアル・ストレート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005496AP9815
10,900
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする