曜日別特売

UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275

UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275 - APC(シュナイダーエレクトリック)UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275 - APC(シュナイダーエレクトリック)

IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります

質量(kg)0.36出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シンプル・シグナリング)コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005523AP98275
27,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする