APC(シュナイダーエレクトリック)
APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg)
0.14
色
Black
種類
UPSアクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
5×5×5
保管温湿度範囲
-15~65℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~55℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42005609
AP9335T
¥
25,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る