APC(シュナイダーエレクトリック)
APC温度湿度センサーTemperature & Humidity Sensor AP9335TH
AP9340及びAP9341用温度/湿度センサー
質量(kg)
0.18
色
Black
種類
UPSアクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6×5×6
保管温湿度範囲
-15~65℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~55℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
内容量
1個
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42005618
AP9335TH
¥
38,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る