APC(シュナイダーエレクトリック)
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg)
0.08
色
Black
種類
UPSアクセサリー
規格
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
99×43×28
保管温湿度範囲
-40~65℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~45℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42005627
AP9520TH
¥
71,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る