曜日別特売

充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ)

充電式ファンベスト FV210 (ウェアのみ) - マキタ
(5件のレビュー)

動きやすいベストタイプ

注意
※ファンモーター、バッテリ類別売
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42036883FV210DZ5L1個5Lグレー
9,500
取扱い終了
返品不可
42036899FV210DZ6L1個6Lグレー
9,500
取扱い終了
返品不可
42036908FV210DZ7L1個7Lグレー
9,500
取扱い終了
返品不可
44171269FV210DZMC1個M迷彩
9,800
取扱い終了
返品不可
44171278FV210DZLC1個L迷彩
9,800
取扱い終了
返品不可
44171287FV210DZLLC1個LL迷彩
9,800
取扱い終了
返品不可
44171296FV210DZ3LC1個3L迷彩
9,800
取扱い終了
返品不可
44171305FV210DZMN1個M
8,500
取扱い終了
返品不可
44171314FV210DZLN1個L
8,500
取扱い終了
44171323FV210DZLLN1個LL
8,500
取扱い終了
44171339FV210DZ3LN1個3L
8,500
取扱い終了
53808686FV210DZSN1着S
8,500
取扱い終了
53808695FV210DZ4LN1着4L
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44171314
2020-07-30
用途: 熱中症対策
和建設工業株式会社建設業・工事業

物はとてもよいと思うがバッテリー、ファン×2を装着すると重たすぎ。
9.5㎏はかなりの負担

1が参考にしています
対象商品 : 44171323
2020-09-10
用途: 工場内作業
有限会社西原製作所製造業

知らないメーカーで泣きを
見るよりと思いマキタ製を選びました
バッテリーも薄型も選べ邪魔になりませんが
デザイン的に色をもっと増やして頂けたら
いいと思う

対象商品 : 53808695
2020-10-10
用途: マキタの保冷剤チョッキポケットに保冷剤を入れ温度の高い部屋で
増田電機

4Lファンベストで内側にチョッキ+保冷剤使うとサイズはこのぐらい?思う

対象商品 : 44171339
2020-08-24
用途: キュービクル改修

しっかりした作りですがバッテリーを入れる内ポケットがありません。長袖のウエアには有ります。

対象商品 : 44171323
2020-08-24
用途: 温室内での農作業
有限会社 藤田農園農・林・水産業

空気の吹出口が脇と首元にしかなく背中が暑かったので、自己責任で背中部分に8ミリ穴を開けハトメしました---涼しさが倍増しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする