曜日別特売

充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ)

充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) - マキタ充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) - マキタ
(3件のレビュー)

優れた透湿性と撥水性

材質ポリエステル仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード混率(%)ポリエステル100内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42037513FJ216DZMCM迷彩
7,600
5,790
6,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
42037425FJ216DZSSグレー
6,900
取扱い終了
返品不可
42037434FJ216DZMMグレー
6,900
取扱い終了
返品不可
42037443FJ216DZLLグレー
6,900
取扱い終了
42037459FJ216DZLLLLグレー
6,900
取扱い終了
42037468FJ216DZ3L3Lグレー
6,900
取扱い終了
返品不可
42037477FJ216DZ4L4Lグレー
6,900
取扱い終了
42037486FJ216DZ5L5Lグレー
7,300
取扱い終了
返品不可
42037495FJ216DZ6L6Lグレー
7,300
取扱い終了
返品不可
42037504FJ216DZ7L7Lグレー
7,300
取扱い終了
返品不可
42037529FJ216DZLCL迷彩
7,600
取扱い終了
42037538FJ216DZLLCLL迷彩
7,600
取扱い終了
返品不可
42037547FJ216DZ3LC3L迷彩
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42037468
2020-10-06
用途: 空調のない地下での作業
サービス業

薄く、軽く、ファンデの膨らみもよく大変快適な作業服だと思います。いろんなメーカーの空調ジャケット、空調ベストを使用してますが現在これがNo.1です!

対象商品 : 42037434
2020-08-06
用途: 点検作業

服を着ているのと いないのでは、暑さが大分違います。屋外においては、顕著で 熱中症予防になります。

対象商品 : 42037529
2020-07-16
用途: 電気工事業者です、配線工事.仕上げ作業に、使用してます。
電工榊原建設業・工事業

軽くて、作業しやすく、
涼しく作業してます。
普段、作業服はLを着てます。
空調服も、Lを買いました。ちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする