曜日別特売

MS840P ワイヤレスレーザバーコードスキャナ クレードル付きモデル

MS840P ワイヤレスレーザバーコードスキャナ クレードル付きモデル - unitech

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のワイヤレスレーザバーコードスキャナです。専用無線プロトコル通信により、受信機となるUSBドングルとスキャナ本体間が無線通信接続となります。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42,落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/最小20%規格CE、FCC、BSMI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)170、(スタンバイモード)30以下光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)完全充電4.5動作時間10以上動作モードトリガモード、フラッシュモード、連続モード、バッファモード許容相対湿度(%)5~90(結露ないこと)バッテリー容量(mAh)1620(充電式)使用環境条件(ESD保護)8K Cコンタクト、12KVエアー、試験後正常動作適合バッテリーリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(ラベル/DOF/近/遠)Code39/4mil/25/139、Code39/5mil/31.8/203.2、Code39/7.5mil/38.1/330.2、Code39/10mil/38.1/457.2、Code39/13mil/38.1/609.6、Code39/15mil/38.1/711.2、Code39/20mil/44.5/838.2、Code39/40mil/×/914.4、Code39/55mil/×/1143バーコードの幅によります周波数(GHz)(無線)2.4データ形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマットデバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10(直線、見通し)動作温度範囲(℃)0~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005794MS840-SUPBGN-QGワイヤレスUSBCode39, フルASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, China Postal, UPC, Delta Code, MSI, Plessy, Codabar(NW7), Code11, JAN/EAN8/13, Code93, Code128, EAN128, Code32, Italian Pharmacy, Label Code206最大:0.1(4miles)1.8mからコンクリート床7417689
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42005794MS840-SUPBGN-QG57542468MS851-SUBB0C-SGMS840-SUPBGN-QG MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデル unitech 57542468MS851B Bluetooth通信接続ワイヤレスレーザースキャナ クレードル付 USB接続モデルunitech1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする