曜日別特売

キャンティーンクッカーキット

キャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフトキャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフトキャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフトキャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフトキャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフトキャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフトキャンティーンクッカーキット - ブッシュクラフト

【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】
従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!
従来のフッ素樹脂加工タイプ
カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。
つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。
多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!
コーティング無しのソリッドタイプ
ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。
樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。
焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。
ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)
フタと本体をロックできるベイルハンドル
ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!
今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!
また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。
しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。
これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!
L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!
カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。
グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。
ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。
ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!
水切り穴
フタには水切り穴を装備しております!
パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!
ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!
アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。
ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。
たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!
風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。

質量(g)カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70寸法(cm)14×10.5×11 (スタッキング状態)内容量1セット
注意
※キャンティーンカップ側面のメモリはあくまでも目安としてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005898コーティングSUS304ステンレス(内面フッ素樹脂コーティング)
5,000
5,500(税込)
翌々日出荷
42005907ソリッドSUS304ステンレス
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブッシュクラフト / キャンティーンで上手に炊飯する
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする