ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
(2件のレビュー)
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約270
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ベルト長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42005943
TUB-L90N-BG-M-JAN-BP
-
1200
M
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42006056
TUB-L90N-P-L-JAN-BP
-
1400
L
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
42006099
TUB-L90N-W-L-JAN-BP
-
1400
L
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
42005925
TUB-L90N-Y-M-JAN-BP
黄(Y)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42005934
TUB-L90N-Y-L-JAN-BP
黄(Y)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
42005959
TUB-L90N-BG-L-JAN-BP
青緑(BG)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42005968
TUB-L90N-OD-M-JAN-BP
深緑(OD)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42005977
TUB-L90N-OD-L-JAN-BP
深緑(OD)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
42005986
TUB-L90N-BL4-M-JAN-BP
青(BL4)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
42005995
TUB-L90N-BL4-L-JAN-BP
青(BL4)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
42006004
TUB-L90N-BL2-M-JAN-BP
紺(BL2)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42006013
TUB-L90N-BL2-L-JAN-BP
紺(BL2)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42006029
TUB-L90N-BLK-M-JAN-BP
黒(BLK)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
42006038
TUB-L90N-BLK-L-JAN-BP
黒(BLK)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
42006047
TUB-L90N-P-M-JAN-BP
紫(P)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
42006065
TUB-L90N-SL1-M-JAN-BP
銀(SL1)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42006074
TUB-L90N-SL1-L-JAN-BP
銀(SL1)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
42006083
TUB-L90N-W-M-JAN-BP
白(W)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
42006108
TUB-L90N-R-M-JAN-BP
赤(R)
1200
M
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
42006117
TUB-L90N-R-L-JAN-BP
赤(R)
1400
L
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください