BRAITH(ブレイス)
グレアー ハロゲンバルブ
(1件のレビュー)
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途
自動車ヘッドライト専用
適合
12V国産車専用
型式
H4
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
口金
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008025
BE-302
1セット
スーパーホワイト
60/60
5200
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42008034
BE-303
1セット(2個)
スーパーピュアホワイト
60/55
3800
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42008043
BE-304
1セット
スーパーイエロー
60/60
3000
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください