BRAITH(ブレイス)
グレアー ハロゲンバルブ
(1件のレビュー)
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途
自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様
メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合
12V国産車専用
型式
H7
色
スーパーホワイト
タイプ
H4
消費電力(W)
60
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
5200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008086
BE-308
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください