BRAITH(ブレイス)
グレアー ハロゲンバルブ
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様
用途
自動車ヘッドライト専用
仕様
メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180
適合
12V国産車専用
型式
H4
色
スーパーブルーホワイト
タイプ
H4
消費電力(W)
60/80
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
5500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008156
BE-316
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください