BRAITH(ブレイス)
グレアー HIDバーナー
純正HID交換用バーナー
用途
D2S/D2R専用
電圧(V)
12
適合
12V国産車専用
型式
D2C(D2S/D2R)
消費電力(W)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008174
BE-320
6000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42008183
BE-321
10000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください