BRAITH(ブレイス)
BZパワー HIDライトキット
高輝度HIDフルキット
用途
H3C専用
電圧(V)
12、起動:8.0~16
仕様
安全保護回路付、UVカット処理、車検対応
適合
12V国産車専用
型式
H3C
消費電力(W)
35
色温度(K)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42008287
BE-1140
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください