3M(スリーエム)
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用
木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
用途
木材・ベニヤ用
仕様
木材・ベニヤ用
使用場所
屋内・屋外用
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77483246
KMZ-19R
1巻
ブラウン
19
1.5
0.8
アクリルハイソフトフォーム
特殊アクリル系
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
42010353
KMZ-19
1個
ブラウン
19
1.5
0.8
アクリルハイソフトフォーム
特殊アクリル系
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください