曜日別特売

シーアンカーフロート

シーアンカーフロート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカーフロート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカーフロート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカーフロート - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。

寸法(mm)76×126付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201613630E0058
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする