BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フラッグ(魚マーク)
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
フラッグ:332×420
種類
マーク:魚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016407
30E0066
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください