曜日別特売

ステンクランプ式フラッグポールシステム

ステンクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステム - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。

付属品ステンクランプベース材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類フラッグマーク:魚材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)~85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4201641630Z0042
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする