ゴリッタ

ゴリッタ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(18件のレビュー)

予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。

容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40内容量1個
注意
※UN規格認証品ですが、ポリタンクへガソリンの補充を禁止しているスタンドなどでは給油を断られる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42016766BM-PT5-NN
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42016766
2025-09-18
用途: 刈払い機の給油
電気・ガス・熱供給・水道業

刈払い機の給油はもちろん、余った燃料の一時保管等の移し替えにもコンパクトで容量と丁度良い
保管時のホースの収まりがスマート

2025-12-25
用途: ちょっとした携行用に
山本ケミカル株式会社

5Lサイズで使い勝手はいいが、キャップが硬くてそこがちょっと使い勝手が悪い。

2024-10-28
用途: チェーンソーの燃料携行
製造業

チェーンソーの混合燃料用に使用しています。
ゴリッタはUN規格に適合しているため、燃料を現場まで車で運ぶことができて大変便利です。

2が参考にしています
2024-09-23
用途: 農業機械の携行缶として

コンパクトで軽くて良いと思います。主に混合油の携行缶として使用。この大きさだと注入の際、振って再混合が楽にできます。

1が参考にしています
対象商品 : 42016766
2024-05-31
用途: 耕運機、除雪機などの燃料に使っています。
その他業種

5リットルなので軽く持ち運びも楽で冬は除雪機に、夏は耕運機、エンジン草刈り機、等に使っています。使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42016766
2024-01-26
用途: ガソリンの保管と少量給油

先ずなんと言っても軽いのが良いですね。
20Lの携行缶から5L入れて手軽にガソリンを使えるのが便利です。
携行缶が空になるまで待たなくても、残りが5L以下ならゴリッタに移して携行缶で給油してます。

1が参考にしています
対象商品 : 42016766
2022-12-30
用途: 混合燃料の保管と運搬

草刈機用の混合燃料を入れるために購入。混合器(混合燃料を作るための容器)は持っているのだが「燃料保管に使用不可」と書いてある。 実際に素材が薄く気温が上がると破裂しそうだった。そこで、混ぜた燃料を保管する容器を探していました。
この容器は、素材も厚く炎天下に放置しても大丈夫そうです。
安いので、混合比ごとに揃えようと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 42016766
2022-07-09
用途: 混合燃料用
サービス業

鉄製タンクはどうしても錆が出るので、スタンドには鉄製タンクで買いに行き、その後このゴリッタに入れ換えて保存しています。
給油ノズルの収納方法も、通常のタンク内収納よりも使い易いです。
また、タンク本体もしっかりとした厚みも有り良いです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする