曜日別特売

アクションカメラ

アクションカメラ - NAGAOKAアクションカメラ - NAGAOKAアクションカメラ - NAGAOKAアクションカメラ - NAGAOKAアクションカメラ - NAGAOKAアクションカメラ - NAGAOKAアクションカメラ - NAGAOKA
(2件のレビュー)

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。

フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P
60fps:1080P、720P
120fps:720P
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチ画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034686M1034K
オープン
7,488
8,237(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42034686
2024-03-18
用途: サイクリング
菊地建設株式会社建設業・工事業

サイクリング時に 使用しますが、
値段以上の 満足度です。

2が参考にしています
対象商品 : 42034686
2022-09-13
用途: バイクの走行動画

初心者が動画撮影する入門用としては最適。
SDカードは別途購入する必要がある。
付属品ですべての作業がカバーできる。
バイク本体、ヘルメットへ直付けすれば撮影できる。
操作はボタンを押すだけで出来るので簡単。
手振れはヘルメット装着の場合問題ない、バイク固定の場合は工夫すれば防げる。(市販の携帯ホルダーやラムマウントを使用する。)
ドライブレコーダーとしても使用可能。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする