NAGAOKA
カートリッジ
クラシックやジャズに最適
バランス重視モデル
仕様
チャンネルセパレーション:25dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.5dB以下、カンチレバー:ボロン、針先:0.4×0.7mil 楕円・ダイヤ、適正針圧:1.5~2.0g
出力電圧
4mV(5cm/SEC)
周波数特性
20Hz~23KHz
負荷抵抗
47KΩ
負荷容量
100pF
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42035054
MP-200
カートリッジ単体
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42035045
MP-200H
ヘッドシェル付き
15.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください