カートリッジ

カートリッジ - NAGAOKA

ポップスやジャズに最適
高性能・エントリー価格のエントリーモデル

仕様チャンネルセパレーション:22dB(1KHz)、チャンネルバランス:2.0dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤ、適正針圧:1.8~2.3g出力電圧5mV(5cm/SEC)周波数特性20Hz~20KHz負荷抵抗47KΩ負荷容量100pF内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42035088MP-100カートリッジ単体6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
42035079MP-100Hヘッドシェル付き15.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする