NAGAOKA
カートリッジ
(1件のレビュー)
プラグインタイプ専用カートリッジ
仕様
チャンネルセパレーション:20dB(1KHz)、チャンネルバランス:2dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤ
タイプ
カートリッジ単体
出力電圧
3mV(5cm/SEC)
周波数特性
20Hz~20KHz
負荷抵抗
47KΩ
負荷容量
100pF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42035149
C-502M/P
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください