曜日別特売

体重体脂肪計 クラベールプラス

体重体脂肪計 クラベールプラス - ドリテック体重体脂肪計 クラベールプラス - ドリテック体重体脂肪計 クラベールプラス - ドリテック体重体脂肪計 クラベールプラス - ドリテック

前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適
体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示
のるだけではかれる体脂肪計
体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示
電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能
バックライト付

材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン電源単4形乾電池×4個(確認用付属)最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24計量範囲15.0~180.0kg登録人数5人内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42015716BS-247WTホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
42015725BS-247PKピンク
オープン
取扱い終了
代引不可
42015734BS-247BKブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする