どこでもセンサーライトワイヤレス2個入

どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

見通し20m以内無線でつながる。
人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯
電球色。明るさ40ルーメン
無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。
周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。
単品でもご使用いただけます。
夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。

用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。電球の種類LED設置場所屋内付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.7W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ電波到達距離(m)見通し20アズワン品番64-8901-27明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42018008W-500
9,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

W500-505 どこでもワイヤレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42018008
2020-08-12
用途: 母親の介護で夜中にトイレに連れていく時
卸売・小売業

母親の介護用に二個セット買って一月ほど使ったら一つつかなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする