曜日別特売

どこでもセンサーライトワイヤレス1個入

どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 - ライテックス(ムサシ)

見通し20m以内無線でつながる。
人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯
電球色。明るさ40ルーメン
同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。
周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。
夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。

用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。電球の種類LED設置場所屋内付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.8W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ電波到達距離(m)見通し20明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42018017W-505
5,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

W500-505 どこでもワイヤレス
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする