曜日別特売

27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト

27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(8件のレビュー)

やわらかワイド光。
明るさ2200ルーメン。
探知センサーで自動点灯・消灯。
360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り
10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能
ひもスイッチで投光器にもなります。

用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。電球の種類LED設置場所屋内・屋外用消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下保護等級IP44(防雨タイプ )全光束(Lm)2200、常夜灯時:220付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1電源(V)AC100電源コード(m)3電球27W(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)アズワン品番64-8965-69明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220灯数1灯点灯時間5秒~5分点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42018026LED-AC1027
18,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-AC1027 27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42018026LED-AC102750001867LED-AC2022LED-AC1027 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 5000186711W フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42018026
2024-11-21
用途: 庭の防犯用照明として

まぶしくて直視できないので防犯用に最適です.庭用に2台を角度を変えて軒下に設置しました.板20cm×10cm程度の板を軒下にねじ止めし、その板にライトを並べて取り付け180度照射できるようにしました.庭全体が明るくなり夜間作業もできるようになりました.強風の日は誤動作する場合がありましたが、概ね満足しています.

対象商品 : 42018026
2023-07-17
用途: 車庫の照明
運輸・通信業

夜間の駐車場に設置したが、とても明るく文句なしです。

対象商品 : 42018026
2022-02-13
用途: 冷蔵室内の照明

広角27ワットでとても明るくまたLED表面カバーが乳白色で眩しくないのが良いですね
低温域での使用に耐えるか心配な面もありますので、AC100V電源部に漏電ブレーカを入れて運用しています。

対象商品 : 42018026
2022-02-21
用途: 車庫の照明

車2台ガレージに使用。
とても明るく、ひもスイッチで、手動でオンオフできるのも
良い

対象商品 : 42018026
2021-10-21
用途: 資源ごみ捨て場の照明
株式会社アリアケ

以前、対象物の幅が広いので、2灯タイプの照明器具を使用していましたが、壊れたのでこのタイプを購入しました。照射範囲が広く取り付けも簡単でした。常夜灯機能が付いているので
防犯灯の役目も便利です。

対象商品 : 42018026
2020-02-28
用途: 夜間の連絡通路
共栄樹脂株式会社製造業

他社のLEDより広角な範囲まで明るさが通るのでフォークリフトが通っても安心の明るさ。

対象商品 : 42018026
2020-05-07
用途: 夜間点検通路に設置
製造業

確かに明るい、が光源が集約しているせいかスペックほどではない様に感じました。(同スペックの直管LEDとの比較)

対象商品 : 42018026
2020-12-04
用途: 常夜灯
医療・福祉・介護関連業

センサーの範囲の調整が出来ればもっとよかったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする