レオナ
導電カラーマット
静電気対策に便利です。耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
表面抵抗(Ω)
1M~100M
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42018489
14101
2
1000
10
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください