ガラス切

ガラス切 - レオナ
(2件のレビュー)

クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。

寸法(mm)60×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420189794010-6001
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42018979
2022-07-28
用途: ガラス管切断
製造業

使用の仕方が悪いのか上手くガラスが切れませんでした
挟むだけでくるりと一周キズをつけるのは
慣れやコツが必要かも

対象商品 : 42018979
2021-11-11
用途: 実験
製造業

当日出荷とあり、発注したが、何故か翌日になっている。

MonotaROからの回答

当日出荷は平日15時までにご注文をいただいた場合の出荷予定日時です。15時を過ぎていた場合は、翌日出荷となります。ご了承をお願い致します。
当日出荷について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする