レオナ
カッセロール(磁製)
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
材質
磁製
耐熱温度(℃)
1000
内容量
1個
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42019794
J105
40
25
22
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42019803
J106
71
65
36
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
42019828
J108
101
200
50
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
42019837
J109
138
500
77
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
42019846
J110
150
760
88
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42019855
J111
175
1250
98
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42019819
J107
90
140
46
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください