ノーブランド
木製サービングマーレット
ロープ加工時に、柄部分に巻き付けロープ上を回転させて引き締める道具です。
材質
樫
内容量
1本
注意
※1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等がある事はご了承ください。
※季節により製品を製作上、木の液が染み出して模様(シミ)となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
頭部径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42021343
小60
260
60
くぼみ部横:30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
42021359
中75
280
75
くぼみ部横:40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42021368
大90
350
90
くぼみ部横:50
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください