曜日別特売

3M スリーエム スコッチ 両面テープ

3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ - 3M(スリーエム)

高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。
金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。
付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。
総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)

用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42021465HD-CRT128アクリル系粘着剤
658
579
637(税込)
翌々日出荷
42021474HD-FBC156アクリル系粘着剤
658
579
637(税込)
当日出荷
42021483HD-RCK151アクリル系粘着剤
970
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする