エスロン
アーバントップΣ90 ステンレス金具 横打瓦下(受)
サイズ
Σ90-L220
仕様
5丁流れ、4寸勾配のみの品揃え
種別
ステンレス金具
型式
横打瓦下(受)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42024186
LJ86
1箱(50個)
グレー
¥
25,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
42024195
LJ86
1箱(50個)
クロ
¥
37,500
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
42024204
LJ86
1個
シンチャ
¥
750
¥
649
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
車上渡し
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください